曜日別特売

ステンレス用溶接棒

ステンレス用溶接棒 - 日本ウェルディングロッド

SUS 309S、13Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられます。炭素含有量を0.04%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。

用途SUS309S・異材溶接用伸び(%)40引張強度(MPa)561RoHS指令(10物質対応)対応識別色端面/黄緑
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88983307WEL 309L1箱(2.5kg)2.6300下向/55~80
立向・上向/50~70
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983316WEL 309L1箱(5kg)3.2350下向/70~120
立向・上向/65~105
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
88983325WEL 309L1箱(5kg)4350下向/100~150
立向・上向/85~135
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする