日本ウェルディングロッド
ステンレス用溶接棒
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶接用棒ですが、炭素含有量が低いので溶接のままでも粒界腐食によく耐えます。
用途
SUS304L
適合
SUS304・304L
識別色
端面/赤
注意
※原則として余熱は行わず、パス間温度は150℃以下にして下さい。※溶接棒の再乾燥は200~250℃で1時間くらい行って下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
棒長(mm)
電流範囲(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88983221
WEL 308L
1箱(2.5kg)
2.6
300
下向/55~80
立向・上向/50~70
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983237
WEL 308L
1箱(5kg)
3.2
350
下向/70~120
立向・上向/65~105
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
88983246
WEL 308L
1箱(5kg)
4
350
下向/100~150
立向・上向/85~135
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57641876
WEL 308L
1箱(2.5kg)
2
-
-
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57641885
WEL 308L
1箱(5kg)
5
-
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57641894
WEL 308L
1箱(5kg)
6
-
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
57641867
WEL 308L
1箱(2.5kg)
1.6
-
-
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください