PISCO(ピスコ)
エアフィルタ
仕様
エアフィルタ
使用温度範囲(℃)
5~50
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
耐圧力(MPa)
1.5
流量(L/min(ANR))
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ねじの種類
流れ方向
ろ過度(μm)
取付方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87887861
FTA300-02-AD
1/4
Rc
左→右
5
ブラケットなし
¥
7,700
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87887877
FTA300-02-AD-B
1/4
Rc
左→右
5
ブラケット付
¥
8,250
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87887886
FTA300-02-AD-B-R
1/4
Rc
右→左
5
ブラケット付
¥
8,250
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87887895
FTA300-02-AD-R
1/4
Rc
右→左
5
ブラケットなし
¥
7,700
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87887904
FTA300-02-MD
1/4
Rc
左→右
5
ブラケットなし
¥
4,950
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87887913
FTA300-02-MD-B
1/4
Rc
左→右
5
ブラケット付
¥
5,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87887922
FTA300-02-MD-B-R
1/4
Rc
右→左
5
ブラケット付
¥
5,500
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87887931
FTA300-02-MD-R
1/4
Rc
右→左
5
ブラケットなし
¥
4,950
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87887947
FTA300-03-AD
3/8
Rc
左→右
5
ブラケットなし
¥
7,700
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87887956
FTA300-03-AD-B
3/8
Rc
左→右
5
ブラケット付
¥
8,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87887965
FTA300-03-AD-B-R
3/8
Rc
右→左
5
ブラケット付
¥
8,250
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87887974
FTA300-03-AD-R
3/8
Rc
右→左
5
ブラケットなし
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87887983
FTA300-03-MD
3/8
Rc
左→右
5
ブラケットなし
¥
4,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87887992
FTA300-03-MD-B
3/8
Rc
左→右
5
ブラケット付
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87888001
FTA300-03-MD-B-R
3/8
Rc
右→左
5
ブラケット付
¥
5,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888017
FTA300-03-MD-R
3/8
Rc
右→左
5
ブラケットなし
¥
4,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください