曜日別特売

エアフィルタ ミストフィルタ

エアフィルタ ミストフィルタ - PISCO(ピスコ)
流量(L/min(ANR))300仕様エアフィルタ ミストフィルタ取付方式ブラケット付ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)ポリカーボネートろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
流れ方向
ドレンコック
8種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
流れ方向
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87888184UAD300-02-AD1/4左→右オート
20,130
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888193UAD300-02-AD-R1/4右→左オート
20,130
15,980
17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
87888202UAD300-02-MD1/4左→右マニュアル
14,630
11,900
13,090(税込)
10日以内出荷
返品不可
87888211UAD300-02-MD-R1/4右→左マニュアル
14,630
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888227UAD300-03-AD3/8左→右オート
20,130
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888236UAD300-03-AD-R3/8右→左オート
20,130
15,900
17,490(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888245UAD300-03-MD3/8左→右マニュアル
14,630
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
87888254UAD300-03-MD-R3/8右→左マニュアル
14,630
11,900
13,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする