チューブフィッティング 違径トリプルダブル

チューブフィッティング 違径トリプルダブル - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径トリプルダブル - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径トリプルダブル - PISCO(ピスコ)チューブフィッティング 違径トリプルダブル - PISCO(ピスコ)
形状違径トリプルダブル使用流体空気、水(条件有)材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ開放リング/樹脂本体:ライトグレー包装形態通常包装内容量1袋(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87911993PKVG8-4W8X4331
8,800
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
87912002PKVG8-6W8X64.632
9,240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする