曜日別特売

チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装

チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ストレート クリーンルーム包装 - PISCO(ピスコ)

幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。
本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。
錆・金属イオンの心配不要。
使用部品はすべて禁油仕様。
重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。

形状ストレート接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装タイプケミカル用タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。インサートリングの使用推奨。
※薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
シールの有無
有効断面積(mm2)
二面幅H1(mm)
二面幅H2(mm)
材質(シール)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87938514APC10-02-C100.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し23176FKM
792
629
692(税込)
13日以内出荷
返品不可
87938523APC10-02-TP-C100.90~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様23176FKM
847
659
725(税込)
10日以内出荷
返品不可
87938532APC10-02-E-C100.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し23176EPDM
594
469
516(税込)
11日以内出荷
返品不可
87938541APC10-02-N-C100.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し23176NBR
594
469
516(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938557APC10-03-C100.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し40178FKM
803
639
703(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938566APC10-03-TP-C100.90~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様40178FKM
858
669
736(税込)
10日以内出荷
返品不可
87938575APC10-03-E-C100.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し40178EPDM
616
489
538(税込)
11日以内出荷
返品不可
87938593APC12-02-C120.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し23196FKM
913
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938602APC12-02-E-C120.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し23196EPDM
638
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938611APC12-02-N-C120.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し23196NBR
638
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938627APC12-03-C120.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し40198FKM
935
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938636APC12-03-TP-C120.90~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様40198FKM
990
769
846(税込)
8日以内出荷
返品不可
87938645APC12-03-E-C120.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し40198EPDM
660
529
582(税込)
14日以内出荷
返品不可
87938654APC12-03-N-C120.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し40198NBR
660
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938663APC12-04-C120.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し552210FKM
935
739
813(税込)
12日以内出荷
返品不可
87938672APC12-04-TP-C120.90~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様552210FKM
990
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
87938697APC12-04-N-C120.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し552210NBR
660
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938706APC4-01-C40.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.5102.5FKM
528
419
461(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938715APC4-01-E-C40.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し4.5102.5EPDM
396
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938724APC4-01-N-C40.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し4.5102.5NBR
396
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938733APC6-01-C60.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し11124FKM
561
439
483(税込)
8日以内出荷
返品不可
87938742APC6-01-TP-C60.90~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様11124FKM
616
489
538(税込)
10日以内出荷
返品不可
87938751APC6-01-E-C60.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し11124EPDM
407
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
87938767APC6-01-N-C60.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し11124NBR
407
329
362(税込)
9日以内出荷
返品不可
87938776APC6-02-C60.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し11144FKM
572
449
494(税込)
9日以内出荷
返品不可
87938785APC6-02-TP-C60.90~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様11144FKM
627
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
87938794APC6-02-E-C60.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し11144EPDM
418
329
362(税込)
8日以内出荷
返品不可
87938803APC6-02-N-C60.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し11144NBR
418
329
362(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938821APC6-03-E-C60.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し11174EPDM
451
359
395(税込)
12日以内出荷
返品不可
87938837APC6-03-N-C60.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し11174NBR
451
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938846APC8-01-C80.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し11144FKM
638
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938855APC8-01-TP-C80.90~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様11144FKM
693
549
604(税込)
10日以内出荷
返品不可
87938864APC8-01-E-C80.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し11144EPDM
462
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938873APC8-01-N-C80.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し11144NBR
462
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938882APC8-02-C80.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し23146FKM
649
499
549(税込)
9日以内出荷
返品不可
87938891APC8-02-TP-C80.90~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様23146FKM
704
549
604(税込)
7日以内出荷
返品不可
87938907APC8-02-E-C80.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し23146EPDM
473
379
417(税込)
8日以内出荷
返品不可
87938916APC8-02-N-C80.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し23146NBR
473
379
417(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938925APC8-03-C80.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し23176FKM
682
539
593(税込)
12日以内出荷
返品不可
87938934APC8-03-TP-C80.90~80(凍結なきこと)シールテープ巻き仕様23176FKM
737
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
87938943APC8-03-E-C80.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し23176EPDM
506
409
450(税込)
8日以内出荷
返品不可
87938952APC8-03-N-C80.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し23176NBR
506
409
450(税込)
4日以内出荷
返品不可
87938584APC10-03-N-C100.90~60(凍結なきこと)シールテープ無し40178NBR
616
489
538(税込)
取扱停止中
返品不可
87938681APC12-04-E-C120.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し552210EPDM
660
529
582(税込)
取扱停止中
返品不可
87938812APC6-03-C60.90~80(凍結なきこと)シールテープ無し11174FKM
605
479
527(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

液体配管・クリーン環境対応機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする