PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングミニ 六角穴付ユニバーサルロングエルボ
小型化に成功したワンタッチ継手。スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功しました。
超小型でもチューブの脱着が簡単。開放リングは、楕円形状を採用しております。
仕様
ミニ
形状
六角穴付ユニバーサルロングエルボ
使用流体
空気
接続ねじ種類
M
材質
開放リング/POM、樹脂本体/PBT
材質(金属フード)/処理
黄銅(無電解ニッケルメッキ)
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
ミニタイプ
色
開放リング/樹脂本体:ブラック
包装形態
通常包装
有効断面積(mm
2
)
2.1
接続ねじ
M5X0.8
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
開放リング寸法(mm)
質量(g)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87951674
POLL3-M5M
3
9.8X7.8
11
11
15.4
8
¥6,380
¥
4,698
¥5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87951683
POLL4-M5M
4
9.8X7.8
11
11
15.4
8
¥6,380
¥
4,698
¥5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87951692
POLL6-M5M
6
11.8X9.8
13
11.6
17.5
10.5
¥6,710
¥
4,998
¥5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の操作性(音声あり)
参考になった
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
参考になった