PISCO(ピスコ)
ネジレ防止継手付コイリングチューブ
エア工具などによるチューブのねじれを継手が吸収。
コイリングチューブの両端に、継手をセット。また、オスネジ側の継手にねじれを吸収する機能付。
チューブ外径×内径(mm)
8×5
チューブ色
黄
最高使用圧力(MPa)
0.9
適合チューブ外径(Φmm)
8
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
接続ねじ
R1/4、Rc1/4
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87958141
ULT8-02-10-Y
10
¥
7,205
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87958157
ULT8-02-2.5-Y
2.5
¥
3,905
¥
2,746
¥
3,021
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87958166
ULT8-02-5-Y
5
¥
4,125
¥
2,848
¥
3,133
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87958175
ULT8-02-7.5-Y
7.5
¥
5,445
¥
3,767
¥
4,144
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください