PISCO(ピスコ)
ファイバードライ(A) 金属製Uタイプドライヤ
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))
100
使用圧力範囲(MPa)
中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状
金属製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用流体温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87959986
DMM100-00
継手無し
¥
82,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87959995
DMM100-10
10
¥
82,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960004
DMM100-4
4
¥
82,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960013
DMM100-6
6
¥
82,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87960022
DMM100-8
8
¥
82,500
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ファイバードライ除湿原理
参考になった