PISCO(ピスコ)
ファイバードライ(A) 樹脂製Uタイプドライヤ
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))
40
使用圧力範囲(MPa)
中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状
樹脂製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用流体温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
処理流量(L/min[ANR])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87960031
DMM040-4-2
4
30
¥
67,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960047
DMM040-4-3
4
40
¥
67,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960056
DMM040-6-1
6
16
¥
67,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87960065
DMM040-6-2
6
30
¥
67,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
25日以内出荷
返品不可
87960074
DMM040-6-3
6
40
¥
67,870
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ファイバードライ除湿原理
参考になった