ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体

ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 - PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 - PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 - PISCO(ピスコ)ファイバードライ(A) 樹脂製ドライヤ単体 - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)

流量(L/min(ANR))100使用圧力範囲(MPa)中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05形状樹脂製ドライヤ単体使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気使用流体温度(℃)0~40(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87960083DMP100-1010
82,500
56,980
62,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
87960092DMP100-44
82,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960101DMP100-66
82,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960117DMP100-88
82,500
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ファイバードライ除湿原理
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87960083
2022-06-09
用途: 自動機の供給エアを乾燥させる用途
株式会社オーレックス

中空糸膜フィルタによる乾燥器としては、乾燥度を3段階に設定可能で、ホースフィッティング付きなのはありがたい。
なお、チューブフィッティングは通常のネジ込み式ではないので口径変換には別途レデューサが必要。
もう一段大口径のモデルがあると良いです。
露点チェッカや差圧計(目詰まり・劣化判定用)付きのモデルがあっても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする