PISCO(ピスコ)
ファイバードライ(A) フィルタ ドライヤ
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))
100
使用圧力範囲(MPa)
中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状
フィルタ ドライヤ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用流体温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87960126
FDT100-10
10
¥
85,580
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87960135
FDT100-10-A
10
¥
85,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87960144
FDT100-4
4
¥
85,580
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960153
FDT100-4-A
4
¥
85,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960162
FDT100-6
6
¥
85,580
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87960171
FDT100-6-A
6
¥
85,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87960187
FDT100-8
8
¥
85,580
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87960196
FDT100-8-A
8
¥
85,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ファイバードライ除湿原理
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
フィルタ交換方法(ファイバードライ:FDT、FFT)
参考になった