PISCO(ピスコ)
ファイバードライ(C) 樹脂製Uタイプドライヤ
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))
300
使用圧力範囲(MPa)
中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状
樹脂製Uタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用流体温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87960205
DMM301-00
継手無し
¥
134,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87960214
DMM301-10
10
¥
134,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960223
DMM301-12
12
¥
134,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960232
DMM301-16
16
¥
134,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87960241
DMM301-6
6
¥
134,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87960257
DMM301-8
8
¥
134,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ファイバードライ除湿原理
参考になった