PISCO(ピスコ)
ファイバードライ(C) ストレートタイプドライヤ
配管途中にフィルタ感覚で接続可能。冷凍式以上の乾燥空気が得られます。
除去された水分は、水蒸気として装置外へ排出。
中空糸膜式エアドライヤ。
パージ空気量が多い場合、調整可能。(3段階調整)
流量(L/min(ANR))
100
使用圧力範囲(MPa)
中空糸膜内側:0.3~0.85、中空糸膜外側:0~0.05
形状
ストレートタイプドライヤ
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用流体温度(℃)
0~40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87960266
DMB100-10
10
¥
74,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87960275
DMB100-4
4
¥
74,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87960284
DMB100-6
6
¥
74,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月27日
87960293
DMB100-8
8
¥
74,800
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ファイバードライ除湿原理
参考になった