フィルタレギュレータ

フィルタレギュレータ - PISCO(ピスコ)フィルタレギュレータ - PISCO(ピスコ)フィルタレギュレータ - PISCO(ピスコ)フィルタレギュレータ - PISCO(ピスコ)フィルタレギュレータ - PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

ドレン、ゴミの除去用フィルタとレギュレータを一体化。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。

最高使用圧力(MPa)1流量(L/min(ANR))300使用温度範囲(℃)5~50ねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPaケースケースガード付・ナイロンケースフィルタドレン排出口ドレンコック付排気機構ノンリリーフタイプ内容量1個
全10種類を絞り込む
管接続口径
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
10種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
最低使用圧力(MPa)
設定圧力範囲(MPa)
流れ方向
ドレンコック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87960424FRF300-02-AD1/40.150.15~0.85左→右オートドレン式ドレンコック
11,880
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
87960433FRF300-02-AD-L1/40.150.15~0.85左→右オートドレン式ドレンコック
10,153
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
87960442FRF300-02-AD-R1/40.150.15~0.85右→左オートドレン式ドレンコック
11,880
8,998
9,898(税込)
10日以内出荷
返品不可
87960451FRF300-02-MD1/40.050.05~0.85左→右ブッシュ式ドレンコック
9,130
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
87960467FRF300-02-MD-R1/40.050.05~0.85右→左ブッシュ式ドレンコック
9,130
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
87960476FRF300-03-AD3/80.150.15~0.85左→右オートドレン式ドレンコック
11,880
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
87960485FRF300-03-AD-R3/80.150.15~0.85右→左オートドレン式ドレンコック
11,880
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
87960494FRF300-03-MD3/80.050.05~0.85左→右ブッシュ式ドレンコック
9,130
7,690
8,459(税込)
9日以内出荷
返品不可
87960503FRF300-03-MD-L3/80.050.05~0.85左→右ブッシュ式ドレンコック
7,403
5,790
6,369(税込)
13日以内出荷
返品不可
87960512FRF300-03-MD-R3/80.050.05~0.85右→左ブッシュ式ドレンコック
9,130
6,990
7,689(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87960476
2018-03-13
用途: 空圧インフラの末端調質に使用
株式会社オーレックス

圧力計付(広い視野角が良い)で、オートドレン付樹脂カバー付ボトル・ロック付ノブ・ドレンポートにフィッティング使用…と使いやすい要素がてんこ盛り。
但し、添付取付ブラケットに対して、本体の「回り止め」構造が無いので、この部分は減点。
ここまでしっかり出来ているのだから、ブラケット~本体の組み立て構造にも改良を加えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする