PISCO(ピスコ)
ブラス製締付継手 メス隔壁ストレート
自動車産業、金型温調用に最適。
金属本体に特殊黄銅を使用することで、水に対しての耐腐蝕性が大幅アップ。
スリーブ不要のため、スリーブの付け忘れ、紛失などの心配不要。
形状
メス隔壁ストレート
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
接続ねじ種類
Rc
最高使用圧力(MPa)
チューブの最高使用圧力に準じます。
使用温度範囲(℃)
チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)
-100
タイプ
耐スパッタタイプ
内容量
1袋(10個)
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
※空気、水以外の流体につきましては、使用条件によって仕様の適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法E3(mm)
対辺H1(mm)
対辺H2(mm)
対辺H3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87961684
NKMF0425-01
4
2.5
1
20
7
32.5
5.5
10
10.5
12
8
14
12
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961693
NKMF0425-02
4
2.5
1
27
9.5
35.5
5.5
13
10.5
12
8
17
12
¥
4,180
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961702
NKMF0640-01
6
4
5.5
25
7
34
6
10
11
13
10
14
14
¥
3,630
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961711
NKMF0640-02
6
4
5.5
32
9.5
37
6
13
11
13
10
17
14
¥
4,180
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87961727
NKMF0640-03
6
4
5.5
44
10.5
39
6
15
11
13
10
21
14
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961736
NKMF0850-01
8
5
10
40
7
35
7
10
12
13
12
17
17
¥
4,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961745
NKMF0850-02
8
5
10
38
9.5
38
7
13
12
13
12
17
17
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961754
NKMF0850-03
8
5
10
50
10.5
40
7
15
12
13
12
21
17
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961763
NKMF0860-01
8
6
15
39
7
35
7
10
12
13
12
17
17
¥
4,730
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961772
NKMF0860-02
8
6
15
38
9.5
38
7
13
12
13
12
17
17
¥
4,840
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87961781
NKMF0860-03
8
6
15
50
10.5
40
7
15
12
13
12
21
17
¥
5,280
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961797
NKMF1065-02
10
6.5
15
74
9.5
40.8
9
13
14.8
13
16
21
22
¥
6,710
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961806
NKMF1065-03
10
6.5
15
68
10.5
42.8
9
15
14.8
13
16
21
22
¥
6,820
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961815
NKMF1065-04
10
6.5
15
97
13
45.8
9
18
14.8
13
16
27
22
¥
8,470
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961824
NKMF1075-02
10
7.5
21
74
9.5
40.8
9
13
14.8
13
16
21
22
¥
6,710
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961833
NKMF1075-03
10
7.5
21
68
10.5
42.8
9
15
14.8
13
16
21
22
¥
6,820
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961842
NKMF1075-04
10
7.5
21
97
13
45.8
9
18
14.8
13
16
27
22
¥
8,470
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961851
NKMF1280-02
12
8
26
73
9.5
41
9
13
15.4
12.6
17
21
22
¥
6,820
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961867
NKMF1280-03
12
8
26
69
10.5
43
9
15
15.4
12.6
17
21
22
¥
6,300
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
5日以内出荷
返品不可
87961876
NKMF1280-04
12
8
26
94
13
46
9
18
15.4
12.6
17
27
22
¥
8,580
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961885
NKMF1290-02
12
9
35
73
9.5
41
9
13
15.4
12.6
17
21
22
¥
6,820
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961894
NKMF1290-03
12
9
35
68
10.5
43
9
15
15.4
12.6
17
21
22
¥
6,930
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87961903
NKMF1290-04
12
9
35
94
13
46
9
18
15.4
12.6
17
27
22
¥
8,580
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください