PISCO(ピスコ)
ボールバルブ 違径ユニオンエルボ
水を流せます。本体樹脂にPPSを使用。
チューブサイズに合った有効断面積を確保。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
形状
違径ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気/水
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
シリーズ
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87962883
BVLG20-0608
6×8
20シリーズ
12
¥1,980
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87962892
BVLG20-0806
8×6
20シリーズ
11
¥1,980
¥
1,598
¥1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87962901
BVLG60-1012
10×12
60シリーズ
39
¥2,200
¥
1,798
¥1,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87962917
BVLG60-1210
12×10
60シリーズ
36
¥2,200
¥
1,798
¥1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください