PISCO(ピスコ)
ボールバルブ ミニシリーズ ユニオンエルボ
レバーに目盛り付。レバーの角度により、流量調整が行えます。
オリフィス径が大きく、流量損失が小さい。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
形状
ユニオンエルボ
使用温度範囲(℃)
0~60
シリーズ
10シリーズ
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
有効断面積(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87963181
BVLU4-4
4
4
¥
1,265
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
87963197
BVLU6-6
6
8
¥
1,265
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材