PISCO(ピスコ)
ミストフィルタ
ゴミ、オイルミストの除去用フィルタ。
流量(L/min(ANR))
300
仕様
ミストフィルタ
使用温度範囲(℃)
5~50
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
材質(ボウル)
ポリカーボネート
耐圧力(MPa)
1.5
ろ過度(μm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付方式
使用圧力範囲(MPa)
管接続口径
流れ方向
ドレンコック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87964615
FTD300-02-AD
ブラケットなし
0.15~1
1/4
左→右
オート
¥
10,230
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
92日以内出荷
返品不可
87964624
FTD300-02-AD-B
ブラケット付
0.15~1
1/4
左→右
オート
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87964633
FTD300-02-AD-B-R
ブラケット付
0.15~1
1/4
右→左
オート
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
13日以内出荷
返品不可
87964642
FTD300-02-AD-R
ブラケットなし
0.15~1
1/4
右→左
オート
¥
10,230
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87964651
FTD300-02-MD
ブラケットなし
0.05~1
1/4
左→右
マニュアル
¥
7,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87964667
FTD300-02-MD-B
ブラケット付
0.05~1
1/4
左→右
マニュアル
¥
8,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87964676
FTD300-02-MD-B-R
ブラケット付
0.05~1
1/4
右→左
マニュアル
¥
8,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87964685
FTD300-02-MD-R
ブラケットなし
0.05~1
1/4
右→左
マニュアル
¥
7,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87964694
FTD300-03-AD
ブラケットなし
0.15~1
3/8
左→右
オート
¥
10,230
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87964712
FTD300-03-AD-B-R
ブラケット付
0.15~1
3/8
右→左
オート
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87964721
FTD300-03-AD-R
ブラケットなし
0.15~1
3/8
右→左
オート
¥
10,230
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87964737
FTD300-03-MD
ブラケットなし
0.05~1
3/8
左→右
マニュアル
¥
7,480
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87964746
FTD300-03-MD-B
ブラケット付
0.05~1
3/8
左→右
マニュアル
¥
8,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87964755
FTD300-03-MD-B-R
ブラケット付
0.05~1
3/8
右→左
マニュアル
¥
8,030
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87964764
FTD300-03-MD-R
ブラケットなし
0.05~1
3/8
右→左
マニュアル
¥
7,480
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87964703
FTD300-03-AD-B
ブラケット付
0.15~1
3/8
左→右
オート
¥
10,780
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください