PISCO(ピスコ)
レギュレータ
プッシュ式ハンドルにより、ワンタッチでハンドルロックが可能。圧力計は特殊目盛りを採用し、側面からでも読み取り可能。
ハンドル位置に下配置を用意。ゲージ無しタイプも用意。
最高使用圧力(MPa)
1
流量(L/min(ANR))
300
形状
レギュレータ
使用温度範囲(℃)
5~50
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
設定圧力範囲(MPa)
0.05~0.85
耐圧力(MPa)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
設定圧力単位
MPa
排気機構
ノンリリーフタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ハンドル
流れ方向
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87966523
RVF300-02
1/4
上向き
左→右
圧力計付
¥
6,930
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
87966532
RVF300-02-L
1/4
上向き
左→右
なし
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
87966541
RVF300-02-R
1/4
上向き
右→左
圧力計付
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
87966557
RVF300-02-RL
1/4
上向き
右→左
なし
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87966566
RVF300-02-RS
1/4
下向き
右→左
圧力計付
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87966575
RVF300-02-RSL
1/4
下向き
右→左
なし
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
12日以内出荷
返品不可
87966584
RVF300-02-S
1/4
下向き
左→右
圧力計付
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87966593
RVF300-02-SL
1/4
下向き
左→右
なし
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966602
RVF300-03
3/8
上向き
左→右
圧力計付
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966611
RVF300-03-L
3/8
上向き
左→右
なし
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966627
RVF300-03-R
3/8
上向き
右→左
圧力計付
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
87966636
RVF300-03-RL
3/8
上向き
右→左
なし
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966645
RVF300-03-RS
3/8
下向き
右→左
圧力計付
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966654
RVF300-03-RSL
3/8
下向き
右→左
なし
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87966663
RVF300-03-S
3/8
下向き
左→右
圧力計付
¥
6,930
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
14日以内出荷
返品不可
87966672
RVF300-03-SL
3/8
下向き
左→右
なし
¥
5,203
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください