レバーチャック

レバーチャック - PISCO(ピスコ)

コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。
軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。
センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。

使用流体圧縮空気(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応ポートサイズM5×0.8mm使用頻度最高/100 C.P.M.内容量1個
全68種類を絞り込む
作動方式
材質(ボディ)
68種類すべて表示中
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
使用圧力範囲(MPa)
作動方式
繰返し精度(mm)
材質(ボディ)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87966907HC15AP-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966943HC15CP-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966952HC15CP-B-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966961HC15CP-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966977HC20AD-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966986HC20AD-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
27,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87966995HC20AP-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
17,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967004HC20AP-B-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967013HC20AP-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967022HC20BD-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時開±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
18,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967031HC20BD-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時開±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
27,500
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967065HC20BDX-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時開±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
30,800
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967083HC20BP-B-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時開±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967092HC20BP-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時開±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967135HC20CD-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
18,700
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967144HC20CD-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
27,500
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967153HC20CP-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
17,600
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967162HC20CP-B-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,900
16,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967171HC20CP-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,900
21,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967187HC30AD-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7複動±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
30,800
21,900
24,090(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967196HC30AD-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7複動±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
39,600
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967205HC30BD-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時開±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
30,800
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967214HC30BD-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時開±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
39,600
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967223HC30CD-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
30,800
24,900
27,390(税込)
4日以内出荷
返品不可
87967232HC30CD-S-10~ 60℃ (但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時閉±0.1 (但し、ツメの中間点)ダイキャスト
39,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
52633064HC20AM-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動形±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633080HC20BM-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633089HC20CM-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時閉±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
18,700
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633098HC15AR-B-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633107HC15BR-B-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
52633116HC15CR-B-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時閉±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633125HC20AR-B-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動形±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633134HC20BR-B-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633150HC20CR-B-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時閉±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
18,975
14,900
16,390(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633159HC15AR-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633168HC15BR-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633177HC15CR-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時閉±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633186HC20AR-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動形±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633195HC20BR-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633204HC20CR-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時閉±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック
26,400
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633220HC20BMX-WS-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト、フィンガツール付
30,800
23,900
26,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633229HC30AM-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7複動形±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
30,800
23,900
26,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633238HC30BM-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
30,800
23,900
26,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633247HC30CM-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時閉±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
30,800
23,900
26,290(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633256HC20AM-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6複動形±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
27,500
21,900
24,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633265HC20BM-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
27,500
21,900
24,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633274HC20BRX-WS-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)プラスチック、フィンガツール付
27,500
21,900
24,090(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633290HC20CM-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.6単動常時閉±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
27,500
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633299HC30AM-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7複動形±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
39,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
52633308HC30BM-S-10~60(但し、凍結しない状態で使用のこと)0.2~0.7単動常時開±0.1(但し、ツメの中間点)ダイキャスト
39,600
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする