曜日別特売

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ)

金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ) - PISCO(ピスコ)金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ(ソケット部のみ) - PISCO(ピスコ)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。
安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。

仕様耐熱シーロック加工形状ソケット使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)接続ねじ種類R最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100(空気)シリーズ10シリーズタイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手種別ソケットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※水、熱媒体油仕様の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。インサートリング使用推奨。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
オリフィス径(Φmm)
質量(g)
寸法A(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87968851AS10-01S5.3198195
418
329
362(税込)
10日以内出荷
返品不可
87968867AS10-02S6.31911176
440
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
87968876AS10-03S6.3251216.76
462
369
406(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする