PISCO(ピスコ)
中空糸膜フィルタ
中空糸膜を採用で濾過精度:0.01μm、捕集効率:99.99%を実現。小型・軽量・大流量。フィルタケースを樹脂本体で覆いました。金属材質は、全てステンレス。包装は、標準でクリーンルーム包装仕様。
仕様
防爆カバー付き、禁油仕様
使用温度範囲(℃)
5~50
使用圧力範囲(MPa)
~1.0 (20℃時)
使用流体
空気/窒素
耐圧力(MPa)
1.5(20℃時)
設定圧力単位
MPa
耐差圧(MPa)
0.25(20℃時)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
管接続口径
Φ4mm
Φ6mm
Φ8mm
Φ10mm
取付方式
ホルダーなし
ホルダー付
流量(L/min(ANR))
50
100
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
管接続口径
ろ過度(μm)
取付方式
流量(L/min(ANR))
膜面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88069721
MFU100-1010
Φ10mm
0.01
ホルダー付
100
215
¥
8,382
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
88069737
MFU100-1010-NH
Φ10mm
0.01
ホルダーなし
100
215
¥
8,217
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
88069746
MFU100-66
Φ6mm
0.01
ホルダー付
100
215
¥
8,096
¥
6,488
¥
7,137
(税込)
当日出荷
88069755
MFU100-66-NH
Φ6mm
0.01
ホルダーなし
100
215
¥
7,931
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
88069764
MFU100-88
Φ8mm
0.01
ホルダー付
100
215
¥
8,239
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
88069773
MFU100-88-NH
Φ8mm
0.01
ホルダーなし
100
215
¥
8,074
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
88069782
MFU50-44
Φ4mm
0.01
ホルダー付
50
107
¥
6,655
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
88069791
MFU50-44-NH
Φ4mm
0.01
ホルダーなし
50
107
¥
6,490
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
7日以内出荷
返品不可
88069807
MFU50-66
Φ6mm
0.01
ホルダー付
50
107
¥
6,743
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
88069816
MFU50-66-NH
Φ6mm
0.01
ホルダーなし
50
107
¥
6,578
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
88069825
MFU50-88
Φ8mm
0.01
ホルダー付
50
107
¥
6,831
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88069834
MFU50-88-NH
Φ8mm
0.01
ホルダーなし
50
107
¥
6,666
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
中空糸膜フィルタ
参考になった