シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400

シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 - 大阪魂シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SS400 - 大阪魂
(2件のレビュー)

コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。
軸穴加工済み(許容差H7)です。

用途シャフトの固定などに。形状フランジ形付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)スチール(SS400)軸穴径公差H7表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ内容量1個
全10種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
ねじ径M
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法h(mm)
軸穴径d(Φmm)
ねじ径M
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87878043SHCM53.5102518-123.51075M3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87878052SHCM63.5122820-153.51276M3
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
87878061SHCM83.5122820-16516108M3
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
87878077SHCM103.5143022-205181210M3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
87878086SHCM124.5163626-246201512M4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
87878095SHCM134.5183828-246221513M4
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
87878104SHCM164.522422816326261916M4
オープン
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
87878113SHCM205.528503122328322020M5
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
87878122SHCM255.533553624388372325M5
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
87878131SHCM306.6386641273810422430M6
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87878086
2016-09-30
用途: 機械安全カバー製作取付時
建設業・工事業

首をもう少し長い物も用意した方がより使用する範囲が広まると思う

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考とさせて頂きます。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 87878077
2014-06-13
用途: 弊社の使用冶具に活用
個人のお客様

特に不満はないが、品質は十分だと思う、使用感も全く問題なし。しかしながら、オリジナルブランドをうたうなら、もっとコストパーホーマンスを挙げてもらいたいと思う。
今後、冶具や設備の製作に際しても今製品を含めモノタロー、大阪魂をどんどん活用をしたいと思う、さらなるコスト、品揃えの拡充を願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする