多治見無線電機
N-Rシリーズ
その他
外部:銀メッキ/コンタクト:銀メッキ
コネクタ形状
レセプタクル
結合方式
ネジ
特性インピーダンス(Ω)
50
使用周波数(GHz)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87878472
N-R
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください