曜日別特売

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ プラグ

ワンタッチロック丸形コネクタ PRC05シリーズ プラグ - 多治見無線電機
(3件のレビュー)
種類丸型形状ストレート使用温度範囲(℃)-25~+85定格電流(A)2コネクタ形状プラグ適合電線(mm2)0.2以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)8以下結合方式ワンタッチ適合電線径(Φmm)0.8以下適合電線範囲 AWG(#)24以下結線方法はんだ内容量1個
注意
※PRC05-P12M1はスリーブなしタイプ
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
スリーブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87878786PRC05-P2F213.532.05.24.0
オープン
取扱い終了
代替品有
87878795PRC05-P2M213.532.05.24.0
オープン
取扱い終了
代替品有
87878804PRC05-P3F313.532.05.24.0
オープン
取扱い終了
代替品有
87878813PRC05-P3M313.532.05.24.0
オープン
取扱い終了
代替品有
87878822PRC05-P5F513.532.05.24.0
オープン
取扱い終了
代替品有
87878831PRC05-P5M513.532.05.24.0
オープン
取扱い終了
代替品有
87878847PRC05-P6F616.734.06.25.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87878856PRC05-P6M616.734.06.25.2
オープン
取扱い終了
代替品有
87878865PRC05-P8F816.734.06.25.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87878874PRC05-P8M816.734.06.25.2
オープン
取扱い終了
代替品有
87878752PRC05-P12F1221.039.011.08.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
87878761PRC05-P12M1221.039.011.08.5
オープン
取扱い終了
代替品有
87878777PRC05-P12M11221.039.0--
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
87878786PRC05-P2F45082626EPRC05-P2FPRC05-P2F コネクタ 多治見無線電機 45082626コネクタ多治見無線電機1個
919
税込1,011
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878795PRC05-P2M45082635EPRC05-P2MPRC05-P2M コネクタ 多治見無線電機 45082635コネクタ多治見無線電機1個
869
税込956
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878804PRC05-P3F45082644EPRC05-P3FPRC05-P3F コネクタ 多治見無線電機 45082644コネクタ多治見無線電機1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878813PRC05-P3M45082653EPRC05-P3MPRC05-P3M コネクタ 多治見無線電機 45082653コネクタ多治見無線電機1個
969
税込1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878822PRC05-P5F45082669EPRC05-P5F画像準備中コネクタ多治見無線電機1個
1,098
欠品中
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878831PRC05-P5M45082678EPRC05-P5MPRC05-P5M コネクタ 多治見無線電機 45082678コネクタ多治見無線電機1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878847PRC05-P6F45082687EPRC05-P6F画像準備中コネクタ多治見無線電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878856PRC05-P6M45082696EPRC05-P6MPRC05-P6M コネクタ 多治見無線電機 45082696コネクタ多治見無線電機1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878865PRC05-P8F45082705EPRC05-P8FPRC05-P8F コネクタ 多治見無線電機 45082705コネクタ多治見無線電機1個
1,598
税込1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878874PRC05-P8M45082714EPRC05-P8MPRC05-P8M コネクタ 多治見無線電機 45082714コネクタ多治見無線電機1個
1,398
税込1,538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878752PRC05-P12F45082599EPRC05-P12F画像準備中コネクタ多治見無線電機1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878761PRC05-P12M45082608EPRC05-P12MPRC05-P12M コネクタ 多治見無線電機 45082608コネクタ多治見無線電機1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
87878777PRC05-P12M145082617EPRC05-P12M8.5画像準備中コネクタ多治見無線電機1個
2,298
税込2,528
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87878795
2019-03-20
用途: 陸上競技の速報
その他業種

S社の大型スポーツタイマーに、スタート信号を入力する端子がこのコネクタであることが分かり購入した。
半田付けが必要であるが、コネクタ内部の端子が思ったより小さく、やっと付けることができた。しかし小さい端子にそれよりやや太い線を繋いでおり、何かの衝撃で剥がれてしまわないか不安が残った。

対象商品 : 87878804
2017-10-11
用途: ACアダプタのプラグ交換
株式会社 シー・アンド・アイサービス業

ワンタッチで勘合出来るので、狭小な空間での接続作業が可能です。
引っ張りの強度については少々不安かもしれません。

対象商品 : 87878831
2016-11-25
用途: 測定器に組み込み
ISC株式会社製造業

ケーブルの脱着が非常に簡単で、便利です。
見た目もきれいで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする