多治見無線電機
小型防水丸型コネクタR04シリーズキャップ
寸法E(Φmm)
3.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87879084
R04-CR3
8.0
10.5
12.0
50.0
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
87879093
R04-CR6
9.0
M14
15.5
100.0
オープン
取扱い終了
返品不可
87879102
R04-CR7
10.0
M18
19.5
100.0
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください