多治見無線電機
小型防水丸型コネクタ1108シリーズキャップ
(1件のレビュー)
寸法D(mm)
120
コネクタ形状
キャップ(レセプタクル用)
寸法C(Φmm)
21
寸法B(Φmm)
M18
結合方式
ネジ
防水性
300KPa(結合時)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法A(mm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87879635
1108-10PC1
レセプタクル・ジャック用
16.3
3.6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
87879644
1108-10PC6
プラグ用
16.3
10.5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
11日以内出荷
返品不可
87879653
1108-10RC
プラグ用
13.3
3.6
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください