U9 PMK 握り玉錠

U9 PMK 握り玉錠 - 美和ロックU9 PMK 握り玉錠 - 美和ロックU9 PMK 握り玉錠 - 美和ロックU9 PMK 握り玉錠 - 美和ロックU9 PMK 握り玉錠 - 美和ロックU9 PMK 握り玉錠 - 美和ロックU9 PMK 握り玉錠 - 美和ロック
(1件のレビュー)

主に公団用住宅錠として使用されているPMK型の交換用の面付錠。耐かぎ穴壊し性能G3認定。ドリル攻撃に対処しています。シリンダー内部に高硬度部品を使用していますので、ドリル攻撃等の破壊攻撃に対して高い抵抗力があります。
U9シリンダー。

付属品鍵3本付適合扉厚(mm)36材質/仕上ノブ/ヘヤーライン仕上、ケース/ホーニング仕上内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89199783U9(G3) PMK-HS DT36 ST R右勝手扉用
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
89199792U9(G3) PMK-HS DT36 ST L左勝手扉用
8,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89199783
2017-11-13
用途: 新設ドアへの取付。

かなり以前に購入した物と同じ物を探していて同じ型番なので購入したが以前に購入したものと違いストライクが付属していなかった。付属品説明に記載されてなかったので元より付属していない錠本体の交換用だと思われるが、ドア錠を購入すればストライクは付属しているものだと思っていたので交換専用品ならそのように一言説明を記しておいていただきたく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする