防鳥網用張りロープ

防鳥網用張りロープ - 日本マタイ防鳥網用張りロープ - 日本マタイ
(3件のレビュー)

すべりが良く、使いやすい太さのロープです。

用途家庭菜園用ロープ。直径(Φmm)×長さ(m)3×55内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088314-0.00355ポリエチレン
オープン
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88088314
2020-05-22
用途: ぶどう ラズベリー メロン育成用棚の全面包囲用網の両サイドの張力強化のため
その他業種

ひもの太さも手ごろで、網にも通しもしやすく、設置してからの目印にもなり、野生動物防御に安心感があり非常に満足しています。

対象商品 : 88088314
2018-07-16
用途: 果樹園の天井ネットを張る時、四方の網目に防鳥網用張りロープを通し、単管に固定作業
農・林・水産業

17m四方の果樹園で、2.5m毎にステンレスワイヤーロープを張った上に
天井ネット(高さ3m)を張る作業。ネットにロープを通す作業が大変だった(2方は黒網で通しやすい)がステンレスワイヤーロープに沿って引っ張るため、作業は順調に進んだ。冬は雪が降りネットが破れるため片側に寄せて止める作業もうまく行けそうである。

対象商品 : 88088314
2018-09-14
用途: ベランダにネットを張る際に利用しようと思ったのですが・・・
その他業種

写真や説明文から商品がわかりづらかったです。梱包用の細いヒモをイマージしていたのですが滑るヒモで結びにくく残念ですが処分しました。このタイプならネットを購入するとついてきます。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする