曜日別特売

アニマルフェンスネット

アニマルフェンスネット - 日本マタイアニマルフェンスネット - 日本マタイアニマルフェンスネット - 日本マタイアニマルフェンスネット - 日本マタイアニマルフェンスネット - 日本マタイアニマルフェンスネット - 日本マタイ
(18件のレビュー)

大切な農作物を猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害から守ります。
ポリエチレン製で軽く、耐薬品性に優れています。

用途猪、鹿、イタチ、狐、狸等の獣害防止用。目合い(mm)16mm角目材質ポリエチレングリーン長さ(m)50内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
目合い(mm)
材質
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088323-15016mm角目ポリエチレン約1.2グリーン
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
01284815-1.55016mm角目ポリエチレン-グリーン
オープン
5,790
6,369(税込)
当日出荷
01285698-25016mm角目ポリエチレン-グリーン
オープン
6,890
7,579(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-19
用途: 害獣対策!
株式会社高岡ヤンマー

山間部では、害獣対策必須です!人間の食料が危ういです。

対象商品 : 88088323
2024-05-23
用途: イタチの侵入防止に使います。
その他業種

以前も同フェンスネットを購入しましたが満足しています。
畑の作物にイタチ、ハクビシンの侵入防止にはとても便利です。

対象商品 : 01285698
2021-06-22
用途: ぶどう、キューリ、トマトなどのイタチ、鳥除けに使用
製造業

2メートル幅なので使い勝手がよく、素材が柔らかいので取扱いもし易い。

1が参考にしています
対象商品 : 01285698
2021-04-07
用途: 離島行政での補助事業
株式会社システムジャパンその他業種

農家のざっくり説明で商品がちょいすしやすいサイトで助かりました。南国までの配送手配も助かりました。

対象商品 : 01285698
2021-03-29
用途: 畑鹿侵入防止
尾岸農場農・林・水産業

軽くて張りやすい 耐久性もよさそう 風の影響は受けそう

対象商品 : 01285698
2018-07-28
用途: 防獣用ネットとして、

畑の周りに取り付けました。重量も軽かったので割と簡単に作業ができた。価格が安かったので良かった。長く持ってくれることを期待しています。

対象商品 : 01285698
2018-06-13
用途: 鳥獣害侵入防止
農・林・水産業

特に改善点はありませんが、できれば下部にあたる部分には地面との留め部があり、その部分に固定できるような設計になっていればよりありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 01285698
2018-07-16
用途: 防獣
アズワークc

強度、価格とも申し分ない。高さ2mは大きすぎた気がする

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする