侵入防止ネット

侵入防止ネット - 日本マタイ侵入防止ネット - 日本マタイ侵入防止ネット - 日本マタイ

上下S型フック付で取付け簡単です。

用途小動物等の侵入防止用ネット。仕様周囲ロープ入り付属品S型フック
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088341-1巻0.65グリーンポリエチレン12角目約1.2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
01285147-1袋0.610グリーンポリエチレン12角目-
オープン
2,520
2,772(税込)
8日以内出荷
88088332-1巻110グリーンポリエチレン12角目-
オープン
2,517
2,769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする