曜日別特売

マルチロック

マルチロック - 日本マタイマルチロック - 日本マタイマルチロック - 日本マタイ
(1件のレビュー)

穴に紐等を通しておくと引き抜き作業が楽です。
トンネルフィルムのバタツキ押さえ用紐・テープ棒の固定にも最適です。
10本入りのお買い得用パックです。

用途マルチなどの被覆材固定用。種類T形材質ポリプロピレンシルバーグレー長さ(mm)120幅(mm)105太さ(mm)15内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
太さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088971-12015
オープン319
259
アウトレット
285(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-19
用途: ハウス内のマルチ押さえ
農・林・水産業

気持ち良く刺さります。
ハウス内での利用の為、長さも充分かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする