かんたんマルチ

かんたんマルチ - 日本マタイ

植え付け穴のついている簡単マルチです。
めんどうで時間の要る穴あけ作業不要です。

用途土壌乾燥や雑草防止用。穴径(Φmm)80仕様2列並び適合ウネ幅約50~65cm材質ポリエチレン厚さ(mm)0.03長さ(m)10内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
株間(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88088987-40
オープン
734
807(税込)
9日以内出荷
88088996-50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする