日本マタイ
かんたんイチゴマルチ
長さ(m)
10
幅(cm)
95
厚さ(mm)
0.03
色
黒
仕様
1列並び
適合
ウネ幅約40~65cm
材質
ポリエチレン
穴径(Φmm)
80(中央)
寸法(幅W×長さL)(m)
0.95×10
株間(cm)
30
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88089014
-
オープン
¥
820
¥
902
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください