ヒロセ化成品
蔵王(屋根裏換気)
伝統的なデザインで、換気口をカバーします。和風住宅をより美しく、格調高く印象付けます。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
有効換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88095621
大 木目
木目
139.5
オープン
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
88095637
大 木肌調
木肌調
139.5
オープン
¥
2,598
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88095646
小 木目
木目
61.9
オープン
¥
1,698
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り1点です
88095655
小 木肌調
木肌調
61.9
オープン
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください