曜日別特売

羽衣(角型換気口)

羽衣(角型換気口) - ヒロセ化成品羽衣(角型換気口) - ヒロセ化成品羽衣(角型換気口) - ヒロセ化成品羽衣(角型換気口) - ヒロセ化成品羽衣(角型換気口) - ヒロセ化成品羽衣(角型換気口) - ヒロセ化成品羽衣(角型換気口) - ヒロセ化成品羽衣(角型換気口) - ヒロセ化成品

軒天、天井に汎用性の高い定番商品

種類角型換気口材質スチロール樹脂付属品ビス付内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
有効換気面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
880960661型アイボリー固定式114
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
880960751型木目固定式114
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
880960841型アイボリースライド式114
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
880960931型木目スライド式114
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
880961022型アイボリー固定式40
オープン
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
880961112型木目固定式40
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
880961272型アイボリースライド式40
オープン
959
1,055(税込)
3日以内出荷
返品不可
880961362型木目スライド式40
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする