曜日別特売

ポレット用 吸音断熱材(後付用)

ポレット用 吸音断熱材(後付用) - NASTA(ナスタ)ポレット用 吸音断熱材(後付用) - NASTA(ナスタ)

今、お使いの換気口にかぶせるように取り付けるだけで、外からのホコリや花粉などをカットします。
フィルターは、ホコリや花粉などを約80%除去します。(スギ花粉ならば90%以上除去)
花粉除去用フィルターの交換は、カバーを外して内側にあるフィルターをはがすだけ。
台風などの強風の時には、カバーを外して逆さに取り付けるだけで吹き込みを抑えることができる開閉機能付です。
吸音断熱材は断熱性向上と外部騒音を軽減するために、貼り付けて使用する部品です。

材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)5グレー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88101291KS-KD8890S用105×165、20×165
1,100
799
879(税込)
5日以内出荷
88101307KS-KD8690L用165×230、20×230
1,200
859
945(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする