NASTA(ナスタ)
集合郵便受 D-ALL
スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
仕上
本体/NO.4仕上
扉・投入口/アクリル焼付塗装
仕様
前入前出
錠前
可変プッシュボタン錠
材質
本体、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×265×162
材質(扉)
アルミダイカスト(ADC12)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88104432
KS-MB507S-PK-BK
ブラック
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
26日以内出荷
返品不可
88104441
KS-MB507S-PK-W
ホワイト
¥
23,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください