NASTA(ナスタ)
大型郵便受(防滴型)
オフィスビル・学校・公共施設で使用可能な防滴タイプの大型郵便受箱
錠前
ディンプル錠
材質
本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
12.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
590×390×302
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
投函タイプ
仕上
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88104475
KS-MB30SF-C
-
前入れ前出し
本体・扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
¥
120,500
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88104484
KS-MB30SB-C
-
前入れ後出し
本体・扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
¥
120,500
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88104493
KS-MB30SW-C
-
-
本体・扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
¥
120,500
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
88104502
KS-MB30SF-C-BK
-
前入れ前出し
本体・扉/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
投入口/黒色塗装
¥
120,500
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
88104511
KS-MB30SB-C-BK
-
前入れ後出し
本体・扉/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
投入口/黒色塗装
¥
120,500
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
88104527
KS-MB30SW-C-BK
-
-
本体・扉/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
投入口/黒色塗装
¥
120,500
¥
79,980
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71697048
KS-MB30SW-C【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
-
本体・扉・投入口/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア
¥
120,500
¥
79,980
¥
64,980
アウトレット
¥
71,478
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください