NASTA(ナスタ)
ステンレス新聞受
壁付タイプなので、取付場所を自由に設定できます。
ねじ2本で簡単に取り付けられます。
付属品
樹脂プラグ 2本 SUSタッピンねじ呼び4×35 2本
材質
カバー/ステンレス(SUS304ヘアーライン)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×145×46
仕上
研磨
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88105053
KS-NP150S
¥
8,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください