曜日別特売

固定型物干金物

固定型物干金物 - NASTA(ナスタ)

スリムでシンプルなデザインです。
固定タイプです。

用途壁面直付用材質アルミダイカスト(ADC12)質量(kg)0.5種類壁付型寸法L(mm)550仕上アクリル焼付塗装内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88105595KS-DA550AB-BKブラック
2,450
取扱い終了
88105604KS-DA550AB-Wホワイト
2,450
取扱い終了
88105613KS-DA550AB-BRブラウン
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする