曜日別特売

トグルフッククランプ6847

トグルフッククランプ6847 - ナベヤトグルフッククランプ6847 - ナベヤ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
引力(kN[kg])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881074856847-367~79191274.5~86.51123134032~354611983
10,900
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
881074946847-558~70291958.5~70.54.54913556086161445
17,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
881075036847NI-136~41191936.5~41.54.522.563128419451
17,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
881075126847NI-367~79192974.5~86.55.523134032~354611981.5
22,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
881075216847NI-558~70291258.5~70.5114913556088161442.5
33,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする