ナベヤ
トグルフッククランプ6847SU
引力(kN[kg])
3
材質
SS400
全長
253
質量(kg)
0.3
表面処理
亜鉛メッキ
全高
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88107537
6847SU-3
75~85
19
7.1
70~80
14
6.5
5.5
19
13
40
32~35
45
38.5
¥18,200
¥
16,980
¥18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください