曜日別特売

ダイオラッセル

ダイオラッセル - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオラッセル - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオラッセル - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオラッセル - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオラッセル - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオラッセル - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。
遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。

寸法(m)2×50内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
全6種類を絞り込む
遮光率(%)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881706161500250ポリエチレン50~55
13,380
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
881706251600250ポリエチレン60~65
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
881706341700250ポリエチレン70~75
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
881706431800250ポリエチレン80~85
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
881706522000250ポリエチレン90~95
20,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
881706612200250ポリエチレン95~98
23,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88170616
2020-02-19
用途: 露天風呂の柵補強
建設業・工事業

露天風呂の柵に使用予定。葦簀の柵でしたが問題が有りました。透けて見えてしまうので多重にすると高価。強い風で折れてしまう…等々の対策としてこの商品を外側に重ねる案を採用。
まだ施工中ですが強度&作業性良く効果も期待できそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする