農涼シート(平織)

農涼シート(平織) - イノベックス(旧:ダイオ化成)農涼シート(平織) - イノベックス(旧:ダイオ化成)

アルミ製の高い遮熱力で猛暑日のハウス内作業量力を軽減させ、熱中症予防や日焼け対策に最適です。
従来の遮光ネットと比べ軽量で、掛け外しの作業も簡易です。
ハウスバンド・ロープ固定に便利なボタンホールテープ付きです。

用途ハウス内作業用遮光ネット、熱中症や日焼け対策に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
881708871号620銀×黒ポリエチレン/アルミ蒸着テープ95~98
58,850
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
881708962号630銀×黒ポリエチレン/アルミ蒸着テープ95~98
88,280
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
881709053号720銀×黒ポリエチレン/アルミ蒸着テープ95~98
68,660
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
881709144号730銀×黒ポリエチレン/アルミ蒸着テープ95~98
102,980
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする