ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編)

ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオミラー HBタイプ(ラッセル編) - イノベックス(旧:ダイオ化成)

UV剤入りアルミ蒸着テープを使用していますので耐候性、耐久性に優れています。
ラッセル編でソフトに仕上げていますので収束性が良く、ハウス内のスライドカーテンに最適です。
遮光規格も豊富にそろえておりますので野菜、花卉等多くの作物に適応できます。

用途
ハウスの内張り及び外張りに向いています。
軟弱野菜、果菜類、イチゴ、花卉類、育苗用の遮光に向いています。
寸法(m)2×50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ネットは直射日光をカットしますが、日影になるネットの内側や室内には十分な通気が必要です。通気が不足すると、温度上昇の原因となります。
※ネットは遮光率に応じて日光を遮りますが、積極的に冷却する機能はありません。
※強風の際は必要に応じ取り外してください。
※火のそばで使用しないでください。
※重量物をささえたり、遮光ネット以外の目的にはご利用になれません。
※個人宅への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
遮光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※表8817098440HB-6250銀×黒PE、PET、アルミ蒸着テープ40~45
42,900
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※表8817099350HB-6250銀×黒PE、PET、アルミ蒸着テープ50~55
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※表8817100260HB-6250銀×黒PE、PET、アルミ蒸着テープ60~65
50,770
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※表8817101180HB-6250銀×黒PE、PET、アルミ蒸着テープ80~85
59,650
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※表8817102795HB-6250銀×黒PE、PET、アルミ蒸着テープ90~98
67,730
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする