曜日別特売

ダイオサンシャイン

ダイオサンシャイン - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャイン - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャイン - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャイン - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャイン - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャイン - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャイン - イノベックス(旧:ダイオ化成)ダイオサンシャイン - イノベックス(旧:ダイオ化成)
(1件のレビュー)

農菜園の防虫対策にはネットが効果的。基本の1mm目で害虫から作物を守りましょう。展張しやすく、一部の害虫が苦手といわれる銀糸入り。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。

用途露地の小松菜 ホウレンソウ キャベツ レタス 白菜等葉物葉物 アブラムシ 青虫その他の害虫対策に!織り方平織開口率(%)71防除対象オオタバコガ、コナガ、アブラムシ類
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
全12種類を絞り込む
幅(m)
長さ(m)
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88171422S-20001巻0.9100透明ポリエチレン1約90
12,060
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171431S-20001枚1.355透明ポリエチレン1約90
オープン
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
88171447S-20001枚1.3510透明ポリエチレン1約90
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
88171456S-20001巻1.35100透明ポリエチレン1約90
18,090
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171465S-20001巻1.5100透明ポリエチレン1約90
20,100
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171474S-20001枚1.85透明ポリエチレン1約90
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
88171483S-20001枚1.810透明ポリエチレン1約90
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
88171492S-20001巻1.8100透明ポリエチレン1約90
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171501S-20001巻2.1100透明ポリエチレン1約90
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
88171517S-20001巻2.3100透明ポリエチレン1約90
30,820
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171526S-20001巻2.7100透明ポリエチレン1約90
36,180
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171535S-20001巻6100透明ポリエチレン1約90
80,400
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-27
用途: 水稲苗の根切りネットとして
農・林・水産業

できればセンターラインを入れて欲しいです。
ライバルメーカーのはセンターラインが入っているので頑張って入れてください(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする