曜日別特売

ダイオサンシャイン

ダイオサンシャイン - イノベックス(旧:ダイオ化成)

透光性に優れ果樹の生育を妨げることなく作物を守ります。

用途果樹棚用資材。雹害やカメムシなどの害虫・野鳥から大切な作物を守ります。開口率(%)73防除対象オオタバコガ、コナガ、防雹内容量1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8817157190101100透明ポリエチレン2×2約92
16,100
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8817158790101.5100透明ポリエチレン2×2約92
24,150
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8817159690102100透明ポリエチレン2×2約92
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8817160590103100透明ポリエチレン2×2約92
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする