イノベックス(旧:ダイオ化成)
ダイオサンシャインソフト
細糸の使用により網目を細かくしながらも通気性をアップさせております。
0.75mm目で害虫から作物を守りましょう。小型ハウスや温室等、トンネル栽培、べたがけまで、栽培のあらゆる場面で活躍します。
用途
アブラムシ・キスジノハムシ類の防除に!
織り方
平織
RoHS指令(10物質対応)
対応
開口率(%)
70
防除対象
コナガ、アブラムシ類
内容量
1巻
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※火の近くで使用しないでください。※ネット使用前にしっかり害虫駆除を行ってください。
※園芸用の防虫ネット以外の用途には使用しないでください。
※設置後も定期的に害虫駆除が必要です。
※本製品は害虫による被害防止を保証するものではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
全7種類を絞り込む
幅(m)
選択してください
0.9
1.35
1.5
1.8
2.1
2.3
2.7
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
色
材質
目合い(mm)
透光率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88171614
N-2900
0.9
100
透明
ポリエチレン
0.75
約90
¥
16,020
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171623
N-2900
1.35
100
透明
ポリエチレン
0.75
約90
¥
24,030
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171632
N-2900
1.5
100
透明
ポリエチレン
0.75
約90
¥
26,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171641
N-2900
1.8
100
透明
ポリエチレン
0.75
約90
¥
32,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171657
N-2900
2.1
100
透明
ポリエチレン
0.75
約90
¥
37,380
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171666
N-2900
2.3
100
透明
ポリエチレン
0.75
約90
¥
40,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88171675
N-2900
2.7
100
透明
ポリエチレン
0.75
約90
¥
48,060
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。